※サンプル画像です。
IZUMI
IZUMIの タイヤ・ホイール付属部品
IZUMIの 貼り付けウエイト
単品貼り付けウエイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25g×30個)
タイプ
25g刻み
注文コード
61224014
品番
ST NO.5-4/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
鉛製の薄型ウェイトです。各グラムごとにカット済みで、そのままご使用いただけます。黒テープ(強力粘着)と白テープ(初期接着に優れる)をご用意しております。
材質
鉛
タイプ
25g刻み
セット内容
25g×30個
厚さ(mm)
3.8(テープ含む)
幅(mm)
20
長さ(mm)
39
寸法(mm)
20×39
テープ
黒テープ