ポリイミド粘着テープ 幅201〜300mm 1mm毎スリット品 KY6250G-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●幅:224mm●厚み:25μm(25μmは基材の厚みです。粘着層を合わせての厚みは55μmです)●長さ:33m●入数:1巻●耐熱温度:180℃ 注文コード61235994 品番KY6250G-W224
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥22,220
販売価格(税別)
20,200
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様●幅:224mm●厚み:25μm(25μmは基材の厚みです。粘着層を合わせての厚みは55μmです)●長さ:33m●入数:1巻●耐熱温度:180℃ アズワン品番65-3345-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする