Allied Telesis
Allied Telesisの PCアクセサリー
Allied Telesisの ケーブル
Allied Telesisの LANケーブル
PFC-SM9.5-OS1-SC シングルモード 9.5/125μm OS1 屋内用光コード 2心 メガネ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61240429
品番
3953R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
PFC-SM9.5-OS1-SC-2(RoHS対応※2022年5月現在)は、コネクタ付の光コードです。
仕様
●コードの種類:シングルモード(OS1)●心数:2心●タイプ:メガネ●コネクタ:両端SCコネクター●長さ:2m
アズワン品番
65-3397-63