THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の 料理道具
THERMOS(サーモス)の 包丁・ナイフ・砥石
THERMOS(サーモス)の 砥石・包丁差し
コンパクトシャープナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61251779
品番
KK-AA001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
3STEP研磨で刃先がキレイに切れ味復活!コンパクトにたためるシャープナー
材質
【原料樹脂】本体・カバー:ABS樹脂 / 滑り止め:シリコーンゴム 【材料の種類】プレート:ステンレス鋼 / 砥石:ダイヤモンド砥石(粗研ぎ)・アルミナ砥石(中研ぎ)・セラミック砥石(仕上げ研ぎ)
色
ブラック(BK)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×45×40