電動キャリーワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61252479 品番W2 PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

電動キャリーワゴンの自走モジュールにより、ボタンひとつで自動的に動き出す。
重い荷物を運んでも力がほとんど要らないので、平地だけでなく坂道も軽々対応。
新しい収納デザインにより、折り畳む手間がなく、より小さなスペースにコンパクトに収納可能。
Litheli独自のUltraSpeed Power Systemを搭載し、最大出力は900w、0.6〜1.3m/sの三段変速が可能で、路面状況に応じてスムーズにスピードを調整できる。
電力が切れても、たった3秒でバッテリーを交換して電力復活。
U20バッテリー1個付きで、荷重60kgの状態で約3.4kmまで走行可能。

用途
あらゆるアウトドアシーンで活躍する、万能アイテム。
草地や舗装路、砂利道はもちろん、砂浜でもスムーズな移動が可能。
凸凹道や傾斜地でも安心して使用できる。
付属品U20バッテリー×1・荷物固定ベルト×1・U20バッテリー充電ケーブル×1 仕様3段変速・電動クライミング・多地形対応 寸法(mm)【展開】1100×580×680/1030【収納】420×330×750 タイプ電動駆動 容量(L)150 最大出力(W)900 耐荷重(kg)100
注意
※湿った砂と粗い砂のみに適しています。乾いた細かい砂には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする