VGA to HDMI 変換ケーブル 音声伝送

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61253179 品番MCY039
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パソコンなどのVGA(D-sub15pin)端子と音声をHDMIに変換できるケーブルです。
映像と音声をまとめてHDMIに出力できるので便利です。

用途VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換する ブラック 質量(g)150 電源USB A (DC5V 1A) ケーブル長(mm)980 オス形状VGA(オス)・ミニジャック(オス)・HDMI(オス) 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする