HMD WORKS
HMD WORKSの 掲示用品
HMD WORKSの 掲示用小物
HMD WORKSの マグネット用品
マグネットフック シルバー Φ16
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61254396
品番
HW125
参考基準価格(税別)
¥199
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
超強力マグネットを搭載したフックです。
垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。
キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。
用途
服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げに
色
シルバー
高さ(mm)
34
耐荷重(kg)
1
フック
非回転、前後180度可動タイプ
水平耐荷重(kg)
0.2
直径(mm)
16
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。