HMD WORKS
HMD WORKSの 携帯電話関連
バイク・自転車用エクステンションバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61254965
品番
HW102
参考基準価格(税別)
¥579
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自転車やバイクのハンドルに取り付けて使える拡張用バーマウントです。
ライトやスマホホルダー、メーターなどのアクセサリーを追加で装着でき、便利にお使いいただけます。
用途
自転車やバイクの拡張用として
材質
アルミニウム合金、ゴム
長さ(mm)
バー:100
色
ブラック
径(Φmm)
バー:22