SWL-123WH LED浴室灯 SWAN 61256356

 

SWL-123WH LED浴室灯 SWAN 61256356
SWL-123WH LED浴室灯 SWAN 61256356

LED浴室灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード61256356品番SWL-123WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

浴室、洗面所、玄関、勝手口などの空間に最適なLED防湿ライトです。壁面・天井面のいずれの取付にも最適です。LEDは60W相当、2秒以内の壁スイッチ切替により電球色と昼光色の切替が可能。切替た色をメモリーします。設置には電気工事士による電気工事が必要です。

材質樹脂、アルミ寸法(mm)直径200×高さ62質量(g)460消費電力(W)最大7(60相当)平均演色評価数(Ra)82機能壁スイッチで電球色と昼白色の切替が可能色温度(K)2700-6500寿命定格:40000時間(LED交換はできません)エネルギー消費効率(Lm/W)78.6光束(Lm)550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする