徳器技研工業
徳器技研工業の 施設用家具・備品
徳器技研工業の 病室用品
徳器技研工業の 安全・保護
コードレス離床センサー(ナースコール通報)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
61256739
品番
00196E196B7A00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
部屋のドアや窓に簡単設置してドアを開けると検知します。コードレスなので取扱いがとても簡単です。
仕様
●ナースコール形状:A/M●材質:本体・受信器・分配器/ABS樹脂●電源:本体/単4形電池×2コ(DC3V)テスト用附属、受信器/ACアダプタ(DC6V)●セット内容:本体・エアコールJO(受信器)・ナースコール分配器(標準2P)
アズワン品番
65-3685-73