画像準備中

コードレス離床センサー(受信器通報)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード61256757 品番00219B222A196A00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥119,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広い玄関や階段エレベータ前に設置します。部屋の出入り口にも設置可能です。最長5m迄の間を検知できます。

仕様●材質:PVC、ABS樹脂、スチール●電源:本体/ACアダプタ(DC12V)、お世話タイマー/単4形電池×3コ(DC4.5V)テスト用附属、受信器/ACアダプタ(DC6V)●セット内容:本体・お世話センサー・エアコールJK(受信器) アズワン品番65-3685-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする