曜日別特売
6809-3012 アノトップ(Anotop(TM))シリンジフィルター 50個入 6809シリーズ ワットマン(Cytiva) 61256784

アノトップ(Anotop(TM))シリンジフィルター 50個入 6809シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
アズワン品番65-3686-53
内容量1箱(50個)注文コード61256784品番6809-3012
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アルミナを素材としたアノポアメンブレンが内蔵されたシリンジフィルター
ほとんどの有機溶液や水溶液に使用可能

仕様●材質:アルミナ●箱サイズ: 6.8×6.8×5.7cm●重量:0.066kgアズワン品番65-3686-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする