ミニボンベ式給水器

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61264406 品番C20A-0030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

牛が水を飲み易い設計の給水ポンプです。
フロート式で常に水が張った状態を保ち、牛が水を飲み易くなっています。
ピンを抜けば容器が回転するので、内部清掃も簡単にできます。
容量も大きいので、母牛から仔牛または肥育までおすすめです。
飲み口の高さは3段階で調節可能です。
520mm
590mm
660mm

用途牛用給水機 幅(mm)840 質量(kg)約25 奥行(mm)440 最高高さ(mm)770
注意
※受注生産の為、注文後2か月以内に発送

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
北海道地方数量1につき ¥8,400 / 税込 ¥9,240
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする