C20A-0025 フィードボックス(牛舎用飼槽) タバタ(Tabata) 61264440 C20A-0025 フィードボックス(牛舎用飼槽) タバタ(Tabata) 61264440 C20A-0025 フィードボックス(牛舎用飼槽) タバタ(Tabata) 61264440 C20A-0025 フィードボックス(牛舎用飼槽) タバタ(Tabata) 61264440 C20A-0025 フィードボックス(牛舎用飼槽) タバタ(Tabata) 61264440

フィードボックス(牛舎用飼槽)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ仔牛用 注文コード61264440 品番C20A-0025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

硬質ポリエチレン製で、錆びづらく半永久的に使えるエサ箱です。
牛がなめても安全かつ衛生的。カビ・虫の発生及び、味・匂い等がうつりません。
内面は平滑で、飼料の食べ残しがでにくい形状。お手入れが簡単にできます。
5種類のサイズ(巾)から用途に合わせてご使用頂けます【Φ350・Φ450・Φ500・Φ600・Φ700】
オプションの専用パイプ式架台を用いると、10cm間隔で高さの調整が可能になります。

用途牛舎用飼槽です。 長さ(mm)1000 サイズ仔牛用 直径(Φmm)50 外寸(mm)570 内寸(mm)50
注意
※受注生産の為、制作完了迄に、最大2ヶ月ほどお時間を頂戴しております。
※製品の特性上、若干のゆがみ・ねじれがある場合がございますので、予めご了承下さい。
※ご注文の台数によっては、数日間に分けて分納にて配送させて頂きます。
※「フィードボックス本体」のみの商品ページです。架台は付属しておりません。別途ご購入下さい。
※受注生産の為、注文後2か月以内に発送

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
北海道地方数量1につき ¥8,400 / 税込 ¥9,240
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする