カラス撃退レーザー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61264485 品番C20A-0791タイマー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

四角やリボン、直線等カラスが予測しづらい10種類の模様を映し出します。
自動で拡大、縮小を繰り返し、カラスに慣れさせません。
カラス被害のあった島根県の牛舎では1年以上の効果が持続しています。
付属のネジで回転角度の調整が可能です。水平軸0°〜355°まで自動回転、広範囲に照射。
照射距離は30〜35m。首振りと合わせて、直径約60m〜70mの範囲をカバーできます。
電源ケーブルを繋ぎ、しばらくすると5分間照射し、5分間消灯します。
【24時間タイマー ※オプション】
24時間タイマーをつけることで、カラスの活動時間や牛の生活リズムに合わせて使用できます。
埋込型設定子を採用、最小設定感覚15分の多動作型です。堅牢なスチールケース入。

用途主に農場、牧場、工場、倉庫などに集まるカラスによる被害を軽減するために設計されており、カラスが本能的に嫌がる緑色のレーザー光を照射して、カラスを寄せつけません。 種類24時間タイマー(オプション) 定格電圧(V)100 定格電流(A)15
注意
※当製品は「3ピンタイプ」のプラグを採用している為、一般的な2穴式のコンセントでは、ご使用になれません。2穴式のコンセントでご使用いただくには、別途「3P→2P 変換アダプタ」が必要になります。
※24時間タイマーは「オプション」になります。カラス撃退レーザー本体のみの購入ですと付属しません。
※本体は防水加工のため屋外での使用も可能ですが、太陽光とレーザー光が相殺され光が届かない場合は、効果が薄まります。
※人がいる場所への照射はお控えください。視界不良により事故等が起こる場合が想定されます。レーザー光を直視することも健康上危険です。下向き照射を推奨しています。
※注文後2か月以内に発送いたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする