超強力 ニューペッタリ君

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61264510 品番C20B-0114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

温室用フィルム等のホツレ・破れ・つなぎ目に『ペッタリ』貼るだけで簡単補修!
強粘着なのに手で簡単に切れます。
特殊アクリル粘着剤の使用により耐水性・対候性・対薬品性に優れています。
水にも強いので、雨よけビニール等の補修に最適です。

用途農ビ・農PO両用ハウス・サイレージ補修テープです。 材質ポリクロスアクリル系粘着剤 幅(mm)80 半透明 質量(g)309 長さ(m)20
注意
※・本品は農業用ハウス補修テープです。用途以外の使用はしないでください。
※・保管する場合、室内の冷暗所、小さなお子様の手の届かない所へ保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする