曜日別特売
C20A-0184-NV-L 畜産コート【長袖・厚地】 タバタ(Tabata) 61264930

C20A-0184-NV-L 畜産コート【長袖・厚地】 タバタ(Tabata) 61264930
C20A-0184-NV-L 畜産コート【長袖・厚地】 タバタ(Tabata) 61264930
C20A-0184-NV-L 畜産コート【長袖・厚地】 タバタ(Tabata) 61264930

畜産コート【長袖・厚地】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1着サイズLネイビー注文コード61264930品番C20A-0184-NV-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・国内の生地・付属品使用
・国内の縫製工場で製造
・仕上がり・風合いが他製品と全く違います
1ラグラン袖:着易さ・動き易さをサポート
2胸ポケット:仕事着の定番アイテム
3両側腰ポケット:大容量で重宝するアイテム
4隠しボタン:作業中の引掛りを解消
5センターベンツ:快適な作業をサポート

用途
畜産用の作業用コートです。
材質ポリエステル80% / 綿20%ネイビーサイズL規格長袖厚地胸囲(cm)120肩幅(cm)48.5袖丈(cm)60着丈(cm)110生地帯電防止加工防汚加工
関連資料:(0.33MB)
注意
※・アイロンは当て布をご使用下さい(テカリ防止の為。)
※・高温のものに直接触れると繊維が溶けやすいので、たばこ等にご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,650/税込1,815
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする