畜産コート【長袖・厚地】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L ウルトラブラック 注文コード61265036 品番C20A-0184-BK-4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

・国内の生地・付属品使用
・国内の縫製工場で製造
・仕上がり・風合いが他製品と全く違います
1ラグラン袖:着易さ・動き易さをサポート
2胸ポケット:仕事着の定番アイテム
3両側腰ポケット:大容量で重宝するアイテム
4隠しボタン:作業中の引掛りを解消
5センターベンツ:快適な作業をサポート

用途畜産用の作業用コートです。 材質ポリエステル80% / 綿20% ウルトラブラック サイズ4L 規格長袖厚地 胸囲(cm)132 肩幅(cm)54.5 袖丈(cm)62 着丈(cm)117 生地帯電防止加工防汚加工
関連資料:(0.33MB)
注意
※・アイロンは当て布をご使用下さい(テカリ防止の為。)
※・高温のものに直接触れると繊維が溶けやすいので、たばこ等にご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする