TBジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード61265271 品番C20A-0787-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

マジックテープ部分にゴミ等の付着が少なくなる様『フタ』が付いています。下腹部の被覆部分を大きくしており、横臥(おうがい)位の体温低下を防ぎます。首部分以外のベルトは取り外し可能で、破損しても取替えるだけでそのままご使用頂けます。※『腹部用』・『後肢用』 2種類ございます。洗濯時にパーツを取り外す事で、ベルトや生地の劣化を防ぎます。大腿部が大きくカットされており、横臥(おうがい)時でのジャケットの汚れを少なくする事が可能です。腹部のベルト位置や間隔が計算されており、排尿による汚れが軽減可能です。表地に撥水加工を施し『3層構造』で軽量化を実現しています。

用途仔牛用のジャケットです。 ピンク サイズ(mm)M:【A】約850【B】1100 素材【表地】ポリエステル100% [オックス]※撥水加工生地【中綿】ウレタン【裏地】ポリエステル100% [トリコット]
注意
※洗濯時の注意点〜1.洗濯ネットの使用をお勧めします。2.弱くお絞りください。3.形を整えてから裏返し、干してください。保管時の注意点〜直射日光の当たらない場所での保管をお勧め致しております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする