タバタ(Tabata)
タバタ(Tabata)の 酪農・畜産資材・動物用品
タバタ(Tabata)の 酪農・畜産資材
タバタ(Tabata)の 酪農・畜産その他
ブーツカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
色
クリア
規格
4M
注文コード
61265307
品番
C20A-0148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
色・規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
靴底に付着した汚れや菌など外部からのリスクを室内に持ち込まないことに加え、作業現場において汚染の拡大や2次感染を防ぐといった効果があります。
用途
ブーツのカバーです。
材質
プラスチック
色
クリア
規格
4M
深さ(mm)
45
底寸法(mm)
36
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません