C20A-0743 FRP製バケット付一輪車 タバタ(Tabata) 61265341

FRP製バケット付一輪車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
容量(L)120
幅(mm)720
内容量1個注文コード61265341品番C20A-0743
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・FRP製:防錆、防腐、割れにくい
・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ
・バケット:運搬物を前方に落とし易い

用途堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)幅(mm)720全長(mm)1400奥行(mm)850容量(L)120規格B型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,500/税込7,150
北海道地方数量1につき8,400/税込9,240
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする