タバタ(Tabata)
タバタ(Tabata)の 酪農・畜産資材・動物用品
タバタ(Tabata)の 酪農・畜産資材
タバタ(Tabata)の 酪農・畜産その他
FRP製バケット付一輪車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61265350
品番
C20A-0744
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
・FRP製:防錆、防腐、割れにくい
・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ
・バケット:運搬物を前方に落とし易い
用途
堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)
幅(mm)
580
全長(mm)
1300
奥行(mm)
780
容量(L)
120
規格
4才
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
数量1につき
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません