深型プラバケット付一輪車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61265359 品番C20A-0745
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・FRP製:防錆、防腐、割れにくい
・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ
・バケット:運搬物を前方に落とし易い

用途堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製) 幅(mm)700 全長(mm)1420 奥行(mm)900 容量(L)120

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
北海道地方数量1につき ¥8,400 / 税込 ¥9,240
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする