飼料運搬車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)1300 規格小型四輪 注文コード61265395 品番C20A-0752
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は全長・規格など4種類から選べます 他の種類を見る

・300-4 タチホ自在キャスター付
・325-8 国産タチホ付
・バケット:FRP製・防腐・取外し可能

用途家畜用飼料の輸送車両(詫麻車輛工業製) 幅(mm)660 全長(mm)1300 高さ(mm)320 奥行(mm)1050 容量(L)約192 規格小型四輪 地上高さ(mm)700
注意
※タチホ=タイヤチューブホイールの略称。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
北海道地方数量1につき ¥8,400 / 税込 ¥9,240
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする