タバタ(Tabata)
タバタ(Tabata)の 酪農・畜産資材・動物用品
タバタ(Tabata)の 酪農・畜産資材
タバタ(Tabata)の 酪農・畜産その他
飼料運搬車
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
1260
規格
大型三輪
注文コード
61265411
品番
C20A-1013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
全長・規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・300-4 タチホ自在キャスター付
・325-8 国産タチホ付
・バケット:FRP製・防腐・取外し可能
用途
家畜用飼料の輸送車両(詫麻車輛工業製)
幅(mm)
860
全長(mm)
1260
高さ(mm)
320
奥行(mm)
1050
容量(L)
約256
規格
大型三輪
地上高さ(mm)
750
注意
※タチホ=タイヤチューブホイールの略称。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
数量1につき
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません