※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 水栓
SUGICO(スギコ)の 単水栓
トムリンソン フォーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【本体・ボンネット】ポリプロピレン製(黒)【ネジ部】アルミニウム製
付属品
ワッシャー×2、ナット×1
注文コード
61265691
品番
TO-971
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ワッシャー×2、ナット×1
材質
【本体・ボンネット】ポリプロピレン製(黒)【ネジ部】アルミニウム製
圧力
【PSI】15【BAR】1.00
流量(L/min)
3.5
最高使用温度(℃)
77
内径(mm)
6.058
ねじ部
1/2"-20UNF
モデル
HPSBI
関連資料:
寸法図(0.04MB)
注意
※浄水器を通した使用や水道直結の使用は出来ません。