SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 水栓
SUGICO(スギコ)の 単水栓
トムリンソン フォーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【本体】ポリプロピレン製(黒)
注文コード
61265727
品番
TO-975
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【本体】ポリプロピレン製(黒)
圧力
【PSI】20【BAR】1.33
ねじ長さ(mm)
17.46
流量(L/min)
5.71
最高使用温度(℃)
77
ねじ部
3/4"-16UNF
モデル
HFSA
関連資料:
寸法図(0.04MB)
注意
※浄水器を通した使用や水道直結の使用は出来ません。