本体

【高耐久高パフォーマンス】産業用SDカード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61265955 品番 YKSD10-32GT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。
本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

その他【P/E Cycle】30,000回 質量(g)2 備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。 使用温度範囲(℃)【動作保証】-25〜+85【保管保証】-40〜+85 規格SD card 32GB TLC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×2-R0.30(±0.10) 電源電圧(V)2.7〜3.6 保証期間1年間 フラッシュBics5 インターフェイスSD メモリーカード規格準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 コントローラPS8132

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする