曜日別特売
YKMSD10-64GT 【高耐久高パフォーマンス】産業用microSDカード プリンストン 61265998

本体

【高耐久高パフォーマンス】産業用microSDカード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
容量(GB)64
内容量1枚注文コード61265998品番YKMSD10-64GT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けmicroSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。
本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

その他【P/E Cycle】30,000回質量(g)0.24備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85規格microSD card 64GB TLC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.9×14.9×0.9(±0.1)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスmicroSDメモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64コントローラPS8132

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする