本体

産業用USB3,0フラッシュメモリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61266025 品番 YKUSB3-32GT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。
本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

仕様【P/E Cycle】30,000回 質量(g)8 使用温度範囲(℃)【動作保証】0〜+70【保管保証】-25〜+85 規格USB3.0 フラッシュメモリー 32GB TLC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8 対応USBインターフェイスを標準装備したWindowsPC及びMac /Windows11(64bit),Windows10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit),MacOS X10.9-10.13 保証期間1年間 フラッシュBics5 LEDあり コネクタUSB シリーズA インターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 コントローラPS2251-11

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする