テストプレート 96well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324012シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×10枚) 注文コード61272997 品番324012
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥330,400 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

テストプレートポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉
96well
底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用
335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適
フタ付
ガンマ線滅菌済・個別包装
335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に適しています。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.5mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃〜60℃ アズワン品番65-3776-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする