画像準備中

CryoKINGバイアル 2.0ml サイドバーコード 88-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個×1000本) 注文コード 61276750 品番 88-6201S
参考基準価格(税別)¥137,200 販売価格(税込) ¥150,919
販売価格(税別)
137,199

BiologixクライオジェニックバイアルSシリーズ
5スレッドで強力シーリング
キャップを2スレッドから5スレッドへ改良し、より強固・安全にサンプルを保管
オートクレーブ可能
DNase,RNase,endotoxinフリー
繰り返しの凍結融解可能
キャップのスレッドを5つに改良することで、より強固・安全にサンプルを保管
チューブ側面にバーコードがあるものとないものがございます。
目盛付き、書き込みスペース付き
ガンマ線滅菌済

仕様●キャップでの色分け:白・赤・緑・青・黄・紫●材質:メディカルグレードポリプロピレン製●温度耐性:-196℃〜121℃ アズワン品番65-3791-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする