画像準備中

CryoKINGバイアル 2.0ml サイドバーコード 88-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×1000本) アズワン品番65-3791-63 注文コード61276759 品番88-6203S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,400
この商品はアズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る

BiologixクライオジェニックバイアルSシリーズ
5スレッドで強力シーリング
キャップを2スレッドから5スレッドへ改良し、より強固・安全にサンプルを保管
オートクレーブ可能
DNase,RNase,endotoxinフリー
繰り返しの凍結融解可能
キャップのスレッドを5つに改良することで、より強固・安全にサンプルを保管
チューブ側面にバーコードがあるものとないものがございます。
目盛付き、書き込みスペース付き
ガンマ線滅菌済

仕様●キャップでの色分け:白・赤・緑・青・黄・紫●材質:メディカルグレードポリプロピレン製●温度耐性:-196℃〜121℃ アズワン品番65-3791-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする