ディープウェルプレート BM6026/BM6027対応マット(ピアス式) BM6016シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個×10枚) 注文コード61279884 品番BM6016
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ディープウェルプレート
BM6027対応マット〈ピアス式〉
BM6027専用マット
マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能
切り込み入りのウェル
未滅菌ガンマ線電子滅菌済

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):123.0×82.0mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3805-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする