マグネット付CryoVialストレージラック 4.0/5.0mLチューブ用 81本立 青 BMA-R3144シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4パック×4個) 注文コード61280724 品番BMA-R3144
参考基準価格(税別)¥114,400 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

マグネット付CryoVialストレージラック
81本立、4.0/5.0mlチューブ用
マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。
耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。
ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル管理が容易

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):133x133x95mm●ウェル直径:Φ12.7mm●材質:ポリカーボネイト●色:青●温度耐性:-196℃〜121℃ アズワン品番65-3808-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする