ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の クライオバイアル
アンプル保持用ケーン 12mm 50本入 BMC-2シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(50本)
注文コード
61280794
品番
BMC-2B
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アンプル保持用ケーン
ケーンはチューブ、バイアル、アンプルを保持し、着脱が容易に行えます。
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●アンプルセット本数:6本立●長さ:290mm●適用径:12mm●適用例:1.2/2.0mlアンプル、1/2/4/5mlプラスチック製バイアル●色:青●注意:キャップ径が大きいチューブ、バイアル類はケーンに装着すると落下しやすいのでボックスに収納保存してください。
アズワン品番
65-3809-53