画像準備中

アンプル保持用ケーン 12.5mm 50本入 BMCシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50本) 注文コード 61280898 品番 BMC-7Y
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アンプル保持用ケーン
ケーンはチューブ、バイアル、アンプルを保持し、着脱が容易に行えます。
未滅菌
つめ付タイプ。

仕様●オートクレーブ不可●アンプルセット本数:5本立●長さ:290mm●適用径:12.5mm●適用例:1.2mlアンプル、2mlプラスチック製バイアル●色:黄●注意:キャップ径が大きいチューブ、バイアル類はケーンに装着すると落下しやすいのでボックスに収納保存してください。 アズワン品番65-3809-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする