4K HDMI(DVI) 1入力6分配器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61281799 品番CRO-UD16
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

4K HDMI対応1入力6分配器
HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな6分配器です。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。

付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド7セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。 仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz 〜 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz 〜 600 MHz、データレート :0.75〜 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統6分配 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)※ 出力端子毎に、自動カラースペース変換(4K60YUV420等)やFHDへのダウンコンバート出力が可能です。●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz 〜 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz 〜 340 MHz)4K,D1〜D5相当のHDMI信号および、640 x 480 〜 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。 質量(g)約550 電源(V)DC5/1.1A 消費電力(W)5.5(最大) ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:〜30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:〜20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:〜10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2Kまでの映像:〜10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:〜5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :〜3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く) 機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、2色発光LEDの点灯点滅等によるメッセージ機能、ほか。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする