シリコーンフリー放熱グリス GA200

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(70cc×25本) 注文コード 61283567 品番 GA200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。
また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。

熱伝導率(W/mk)2 用途発熱素子の熱対策用途 材質エステル系オイル ホワイト 使用温度範囲(℃)-40〜150 比重3.1 膜厚(μm)最小20 粘度(Pa・s)170 溶剤無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シリンジ本体に大きな負荷を掛けますと、破損する恐れがございます。製品のお取り扱いには十分ご注意ください。
※現在、メーカーが設備点検を実施しているため、50本以上の発注の場合は、納期が遅れる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする