※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本発条(NHK)
日本発条(NHK)の 油圧補器
日本発条(NHK)の クランプユニット
Pクランプ(シングルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
120
適合管径
65A(呼び)
注文コード
61284678
品番
WS-120-65A-P-BH【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,900
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・適合管径
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
寸法A(mm)
150
寸法B1(mm)
60
寸法B2(mm)
123
寸法C(mm)
200
寸法D1(mm)
65
寸法D2(mm)
130
寸法P(mm)
122
寸法T1(mm)
10
寸法T2(mm)
16
寸法b(mm)
63
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
シリーズ
120
使用温度(℃)
-30〜100
ボルト
六角ボルト
圧縮強度(N/mm
2
)
60
曲げ強度(N/mm
2
)
36
ベース
シングル
適合管径
65A(呼び)
引張強度(N/mm
2
)
27
材質(クランプ)
ポリプロピレン