ベンリダインWPX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード61285037 品番BB-479
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
付属品ヘラ 仕様ビニル床耐湿工法用 タイプ耐水型 種類ウレタン樹脂系溶剤形 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量16kg 施工面積(可能)約452/16Kg ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする