汎用 アルミ製 ウインカーステー M10×73mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 注文コード61286507 品番MM11-0069-02
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

補修、修理などに

用途バイク用 材質アルミ 長さ(mm)73 ブラック 本数2 ねじサイズ10×1.25
注意
※注意事項
※汎用品になりますのでサイズは画像をご確認の上、ご検討宜しくお願い致します。車種により加工が必要な場合が御座いますので予めご了承下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする