質量(kg)-
形状テーブル付タイプ
シリーズDRLU
取付角寸法(mm)28
ストローク(mm)30
ねじの種類精密ボールねじ
リード(mm)1
モータータイプ標準
付加機能調整ノブ付
適合モーターDC電源入力仕様
繰返し精度(mm)±0.003
ロストモーション(mm)0.02以下
平行度(mm)(走り)0.03
移動量(mm)(最小)0.002
許容モーメント(N・m)(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.7/MY:0.7/MR:1.5
最大可搬質量(水平)(kg)3
最大可搬質量(垂直)(kg)3
推力(N)30
保持力(N)30
最高速度(mm/s)40
最大加速度(m/s2)0.2
定格電流(A/相)0.75
巻線抵抗(Ω/相)1.1±10%
電圧(V)-
ドライバ種類-