SEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61304198 品番 WEZ11063RS06
参考基準価格(税別)¥82,400 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。
優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。
低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。
あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。
傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。
平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
刃数6 質量(kg)0.58 高さ(mm)LF:40 ボス径(Φmm)DCSFMS:50 刃径(Φmm)DC:63 深さ(mm)取付CBDP:20 寸法D1(mm)ボルト:18 寸法D2(mm)ボルト:11 溝深さ(mm)KDP:6.3 取付穴径(Φmm)DCB:22 キー溝幅(mm)KWW:10.4 メーカー商品コード2200AVL
注意
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。※カッタ本体Φ80mm、Φ100(インチ)mmサイズのアーバへの締め付けには、JIS B1176「六角穴付きボルト」(Φ80→M12×30〜35mm、Φ100→M16×40〜45mm)をご使用ください。

商品説明動画

万能・高精度隅削りカッタ WEZ型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする