本体

GH-HSPK2-BK HDMIスプリッター 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウス 61309547 GH-HSPK2-BK HDMIスプリッター 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウス 61309547 GH-HSPK2-BK HDMIスプリッター 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウス 61309547 GH-HSPK2-BK HDMIスプリッター 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウス 61309547 GH-HSPK2-BK HDMIスプリッター 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウス 61309547

HDMIスプリッター 入力1+出力2(HDMI2)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61309547 品番GH-HSPK2-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

1台のHDMI機器から2台のディスプレイへ同時出力できる便利な分配器です。
4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、高精細な映像をそのまま分配可能。さらに、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートにも対応しており、ゲーム用途にも最適です。
USB給電タイプなので、テレビ裏などの狭い場所でも設置しやすく、3段までのカスケード接続(多段接続)にも対応。PC画面をプロジェクターに映したり、ゲーム画面をキャプチャーボードに分配するなど、配信やプレゼンにも活躍します。

付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書 その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz 材質 質量(g)約80 備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR 電源電圧DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×61×20 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど インターフェースHDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×2 最大解像度3840×2160(30Hz) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz) カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証) HDCP対応HDCP1.4準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする