本体

GH-HSPK4-BK HDMIスプリッター 入力1+出力4(HDMI4) グリーンハウス 61309556 GH-HSPK4-BK HDMIスプリッター 入力1+出力4(HDMI4) グリーンハウス 61309556 GH-HSPK4-BK HDMIスプリッター 入力1+出力4(HDMI4) グリーンハウス 61309556 GH-HSPK4-BK HDMIスプリッター 入力1+出力4(HDMI4) グリーンハウス 61309556

HDMIスプリッター 入力1+出力4(HDMI4)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61309556 品番GH-HSPK4-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1台のHDMI機器から最大4台のディスプレイへ同時出力できる高性能分配器です。
4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、4Kテレビや液晶ディスプレイで高精細な映像を楽しめます。また、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートに対応しており、ゲーム用途にも最適です。
USB給電タイプで設置場所を選ばず、テレビ裏などの狭いスペースにも対応。さらに、3段までのカスケード接続が可能で、より多くの画面に映像を分配することもできます。HDCP1.4準拠で著作権保護されたコンテンツにも対応し、安心して使用できます。

付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書 その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz 材質 質量(g)約110 備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR 電源電圧DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×62×22 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど インターフェース入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×4 最大解像度3840×2160(30Hz) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz) カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証) HDCP対応HDCP1.4準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする