パッケージ

GH-RCVA-HDMI HDMIコンバーター RCA入力-HDMI出力 グリーンハウス 61309608 GH-RCVA-HDMI HDMIコンバーター RCA入力-HDMI出力 グリーンハウス 61309608 GH-RCVA-HDMI HDMIコンバーター RCA入力-HDMI出力 グリーンハウス 61309608 GH-RCVA-HDMI HDMIコンバーター RCA入力-HDMI出力 グリーンハウス 61309608 GH-RCVA-HDMI HDMIコンバーター RCA入力-HDMI出力 グリーンハウス 61309608

HDMIコンバーター RCA入力-HDMI出力

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61309608 品番GH-RCVA-HDMI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

RCA(コンポジット)信号をHDMIに変換するアナログ→デジタル変換器です。
古いDVDプレーヤーやゲーム機などの映像を、HDMI端子しかないテレビやモニターに出力できるのが最大の魅力です。
映像は720pまたは1080pにアップコンバートされ、より鮮明な表示が可能です。
接続はUSB給電・HDMI・RCAケーブルをつなぐだけの簡単設計で、専門知識がなくても扱いやすいのがポイント。NTSC/PAL両方式に対応し、海外機器にも柔軟に対応できます。
また、リニアPCM2ch音声にも対応しており、映像と音声を同時に変換可能です。
レトロ機器を現代のディスプレイで活用したい方におすすめの一台です。

付属品USB電源ケーブル(100cm)、取扱説明書、保証書 材質ABS 質量(g)約35 電源電圧DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×67×24 適合機器コンポジッド映像出力端子を搭載したDVDプレーヤーなど 対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ インターフェース入力:コンポジッド映像出力×1、アナログ音声出力(RCA)×2 / 出力:HDMIタイプA端子×1 解像度1280×720ドット、1920×1080ドット、720p、1080p ※映像表示方式切替スイッチでの切替えとなり、記載の解像度以外の出力はできません。 保証期間1年間 対応フォーマットHDMI Audio(リニアPCM2チャンネル) 音声規格リニアPCM2チャンネル RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力NTSC/PAL 対応解像度480i(720×480)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする