イメージ

MKL-W050WK 真空断熱フードジャー タイガー魔法瓶 61309931 MKL-W050WK 真空断熱フードジャー タイガー魔法瓶 61309931

真空断熱フードジャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61309931 品番 MKL-W050WK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

温かいスープや料理から冷たいデザートまで温度をキープ!
パッキン一体型せん&食洗機対応でお手入れも簡単。
スープから具材の大きな料理まで、様々なメニューが入れられる真空断熱フードジャー。ランチからアウトドアまで、あらゆるシーンで一年中活躍します。
口径約7.0cmの広口で、大きな具材が取り出しやすく食ベやすくなっています。
カップの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけでいつでも清潔です。

質量(kg)0.36 イーグレットホワイト 容量(L)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.9×9.9×14.3 保温効力(℃)(6時間)66以上、(1時間)84以上 保冷効力(℃)(6時間)9以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする