仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte
信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認
ビット【ストップビット】1/2bit
フォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なし
コネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ)
データタイプ7/8bit
フローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFF
ボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps)
通信距離(m)15