RS232CUSBメモリコントローラ 取付金具セット品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61311778 品番CNV-UMC-SETBRK2
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

RS-232C通信にてUSBメモリへのファイル読み書きが可能で、組み込みマイコンから大容量のメモリを取り扱うことが可能になります。
多種のボーレートをサポートしており、設定はパソコンと接続し、専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。
梱包内容
CNV-UMC本体 1台
ACアダプター(P-200C) 1個
取付金具
付属内容(ダウンロード)
取扱説明書
CNV-UMC設定ユーティリティ

電源電源(ACアダプター) / INPUT:AC100V 50/60Hz / OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く) コネクタD-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ) 絶縁耐圧AC1000Vrms/1分間(通信ライン-AC電源間)
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※CNV-UMCと取付金具がセットになった商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする